内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:4455●KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、4455シリーズ. KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、KKピンヘッダシリーズとかん合する4455シリーズ 4049シリーズ(代表品番) ; 453-139 453-139 42375シリーズ(代表品番) ; 720-5637 720-5637 及び70021シリーズのオスSL端子(代表品番) ; 670-6262 670-6262
注文コード49579067
品番38-00-1436