仕様コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:125 V●シリーズ:Milli-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:79107●Molex Milli-Grid? 2 mm基板実装ソケットコネクタ、79107シリーズ. Milli-Grid? 2 mmの基板取り付けソケットコネクタは、2 x 2 mmのグリッドパターンに基づいた高密度のコネクタシステムの一部を形成し、基板対基板及びケーブル対基板の用途向けに柔軟な設計を可能にします。 このMilli-Grid? 2 mm垂直基板ソケットは、以下のコネクタとかん合します。 87758シリーズ基板ヘッダ(垂直スルーホール、スタック可能) 87759シリーズ基板ヘッダ(垂直SMT、スタック可能) 87760シリーズ基板ヘッダ(ライトアングル、スルーホール、スタック可能) 87831シリーズ基板ヘッダ(垂直、スルーホール) 87832シリーズPCヘッダ(垂直SMT)
RoHS指令(10物質対応)対応