画像準備中

Molex 基板接続用ソケット MILLI-GRID シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49579697 品番79107-7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:125 V●シリーズ:Milli-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:79107●Molex Milli-Grid? 2 mm基板実装ソケットコネクタ、79107シリーズ. Milli-Grid? 2 mmの基板取り付けソケットコネクタは、2 x 2 mmのグリッドパターンに基づいた高密度のコネクタシステムの一部を形成し、基板対基板及びケーブル対基板の用途向けに柔軟な設計を可能にします。 このMilli-Grid? 2 mm垂直基板ソケットは、以下のコネクタとかん合します。 87758シリーズ基板ヘッダ(垂直スルーホール、スタック可能) 87759シリーズ基板ヘッダ(垂直SMT、スタック可能) 87760シリーズ基板ヘッダ(ライトアングル、スルーホール、スタック可能) 87831シリーズ基板ヘッダ(垂直、スルーホール) 87832シリーズPCヘッダ(垂直SMT) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする