Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ステンレスねじなしノーマルベンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49579802
品番
DSSJ0319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
用途
配管の直角に曲げるところに使用。
質量(kg)
0.16
寸法L(mm)
135
呼び
E19
寸法l(mm)
30
寸法d(Φmm)
19.6
寸法R(mm)
90
止めねじM×長さ
M5×6mm
締付ねじ数量(本)
2