※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ステンレスねじなしノーマルベンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49579818
品番
DSSJ0325
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
用途
配管の直角に曲げるところに使用。
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
170
呼び
E25
寸法l(mm)
34
寸法d(Φmm)
25.9
寸法R(mm)
120
止めねじM×長さ
M5×6mm
締付ねじ数量(本)
2