イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックスK1、 K200用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49580125 品番2599971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです

用途汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX K1、UVEX K200、UVEX K1Hに使用します トラスコ品番818-7903 適合機種2600041、2600240 幅(mm)80 材質/仕上PVC、PU 高さ(mm)105 質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする