日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(650個)
仕様
シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:125 Vrms ac/dc
注文コード
49580564
品番
560020-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:125 Vrms ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応