耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5組) 注文コード49581552 品番2125365
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

交換用プラグです。経済的で衛生的です。

規格EN352適合品 コード無(交換用) 用途各種製造現場騒音作業現場 トラスコ品番823-0622 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズフリー 質量(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする