日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ番号:44769●ピッチ:3mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:8.5A
注文コード
49581849
品番
44769-0401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:44769●ピッチ:3mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:8.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応