日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(88個)
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90136●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:350 V ac●ストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ
注文コード
49582488
品番
90136-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90136●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:350 V ac●ストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ
RoHS指令(10物質対応)
対応