日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90136●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:350 V●ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
注文コード
49582524
品番
90136-2210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90136●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:350 V●ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
RoHS指令(10物質対応)
対応