日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90130●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:3A●ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
注文コード
49582637
品番
90130-3112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:C-Grid III●シリーズ番号:90130●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:3A●ライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ
RoHS指令(10物質対応)
対応