日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:KK 254●シリーズ番号:6410●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:4A●垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合
注文コード
49584606
品番
22-29-2101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:KK 254●シリーズ番号:6410●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:4A●垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応