Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:KK 254●シリーズ番号:171857●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダ. KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、+260° Cの高温に耐え、通常のナイロンのような乾燥は不要です。 このシリーズのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されているため、スズウィスカが発生しません。 これらのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダには、1.60 mmの厚さの基板をお勧めします。 注文コード49585017 品番171857-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様・内容量93種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:KK 254●シリーズ番号:171857●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダ. KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、+260° Cの高温に耐え、通常のナイロンのような乾燥は不要です。 このシリーズのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されているため、スズウィスカが発生しません。 これらのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダには、1.60 mmの厚さの基板をお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする