内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:KK 254●シリーズ番号:4030●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V●KK 254ストレート基板ピンヘッダ金めっき - 4030シリーズ. シリーズ4030 2.54 mmピッチ間隔KK 254ストレート基板ピンヘッダ製品には金めっきのポストが付いています。
注文コード49585035
品番22-10-2031