内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:KK 254 、 シリーズ番号:171857 、 ピッチ:2.54mm 、 コンタクト数:3 、 行数:1 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:250 V 、 かん合KK 254ワイヤソケットハウジングについては代表品番 ; 670-2825 670-2825 を、基板ソケットについては代表品番 ; 296-5072 296-5072 を参照してください。. KK 254 (RCP)フリクションロックヘッダ、シリーズ171856及び171857. Molex社の、シリーズ171856及び17857 KK 254リフロー処理対応(RPC)垂直及びライトアングルヘッダ製品です。 これらのKK 254 RPCヘッダは、最大260 ℃のはんだ処理に耐えます。 このシリーズのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されたコンタクトを備え、スズウィスカが発生しません。 シリーズ171856-3xxx及び171857-3xxx KK 254 RPCヘッダの本体材質は高温熱可塑樹脂(ポリエステル)で、UL94V-0等級です。
注文コード49585078
品番171857-3003