日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1500個)
仕様
シリーズ:KK 254●シリーズ番号:6410●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V●垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合
注文コード
49585105
品番
22-29-2041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:KK 254●シリーズ番号:6410●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V●垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応