内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:KK 254●シリーズ番号:171857●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダ. KK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、+260° Cの高温に耐え、通常のナイロンのような乾燥は不要です。 このシリーズのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダは、ニッケルめっきにつや消しスズが施されているため、スズウィスカが発生しません。 これらのKK 254リフロー処理対応(RCP)フリクションロックヘッダには、1.60 mmの厚さの基板をお勧めします。
注文コード49585157
品番171857-0004