日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
シリーズ:KK 508●シリーズ番号:2599●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合
注文コード
49586313
品番
10-08-5031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:KK 508●シリーズ番号:2599●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応