25PBZ-1033B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 49586608 25PBZ-1033B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 49586608 25PBZ-1033B 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機 49586608

鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200 口径(mm)25(1B) 周波数(Hz)60 注文コード49586608 品番25PBZ-1033B
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は定格電圧・口径・周波数など42種類から選べます 他の種類を見る

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。

吐出量(L/min)/全揚程(m)
30/7
70/5.3
揚水量(L/min)/全揚程(m)
30/7
70/5.3
口径(mm)25(1B) モーター出力(W)100 定格電圧(V)200 周波数(Hz)60 設置場所屋外設置可 質量(kg)6.5 種類冷温水循環ポンプ 寸法L(mm)139.5 寸法H(mm)102 寸法A(mm)180 寸法F(mm)42 寸法S(mm)- 寸法D(mm)95 定格電流(A)0.9 寸法E(mm)188 定格消費電力(W)195 寸法B(mm)224 寸法C(mm)85 寸法P(mm)80 寸法M(mm)70 寸法N(mm)10 寸法O(mm)99.5 寸法I(mm)20 寸法J(mm)73 寸法G(mm)230 寸法K(mm)66.5 寸法Q(mm)105 寸法R(mm)85 相数三相 液温範囲(℃)0〜90(清水) モータプロテクター自動復帰 許容押込圧(kPa)100
注意
※PBU型はユニオン継手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49586635
2020-12-09
用途:
温水ボイラーから温水を循環させる

故障に伴い同メーカーの後継モデルに交換。交換も簡単で主要部品など強化されているみたいで信頼があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49586635
2019-05-14
用途:
ポンプ交換
章工務店 様 (建設業・工事業)

ポンプの交換なので作業がカンタンでした。穴位置加工などなく作業できた

1人が参考にしています
対象商品:
36816753
2017-03-30
用途:
農業用ハウスの暖房用温水循環
農・林・水産業

PB2023Bを使用していますが漏水を始めたので交換することにしました。品番が少し違うのでサービスセンターに問い合わせしたところ互換機であることがわかり注文しました。到着後寸法を測ったところぴったりなので安心して交換できます。

1人が参考にしています
対象商品:
07183723
2016-04-27
用途:
床暖房の循環

丈夫で、使用中、安心感が、あります。

対象商品:
07183705
2014-12-23
用途:
ビニールハウスの暖房に利用。
農・林・水産業

3シイズン利用でだめになる。ハウス内の鉢花が総て駄目になり。1からやり直しになった。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
07183827
2014-02-15
用途:
薪ボイラーの温水を暖房に使います。
高原ファーム 様 (農・林・水産業)

ポンプの音も静かでこのポンプ好いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07183714
2014-03-06
用途:
温水ヒーターの循環用

納品までに時間が掛かりボイラー内の循環水が一部凍結して、すぐに実用性が判断できませんでしたが、
凍結の問題が解決した後には問題なく作動しております。

対象商品:
07183836
2014-02-18
用途:
展示品模型用

写真・図面と製品のフランジ形状が型式によって異なることを明記すべし。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。代表画像になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする