大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生シート
キャノンコロナシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49586985
品番
241153 5450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
色
半透明
長さ(m)
100
用途
車の全体養生・5450ミリのワイドサイズ
幅(mm)
5450
タイプ
両面コロナ
表面処理
コロナ処理