包装の際、5p幅のOPPテープをよく使うことがあり、これまではハンディタイプのカッターを利用していたところ、使用後にテープの切り口の処理がうまくいかず、次回の利用時に切り口をみつけ、はがすのに手間取ることが度々ありました。一方この商品は切り口の処理がスムーズにできるのでストレスから解放されました。引き出す時も楽にできます。もっと早く使えばよかったと思っています。
OPPテープ用として使用しています。
簡易なカッターですと特に残りが少なくなりますと、端がどこだか分からなくなることが多く、大きなストレスとなっていましたが、その点は完全に解決されました。
一方、段ボールの梱包などの場合には、荷物の傍に持って行って宙に浮かせた状態で使いたいこともありますので、その場合には簡易な物の方が手軽な様な気が致します。
結果的に両方を使い分けております。
今までハンドテープカッターでのストレスはなんだったんだろう?もっと早くこの商品購入しておけばよかったと思う卓上テープカッターです。
これは、本当に素晴らしいです!作業にかかる時間が1/3になりました。滑らかにテープを出せて、きれいにカットできます。もっと早く出会いたかったです。重量はありますが、安定感が気に入りました。
片手でテープを引いても滑らずに安定性が有り使い易い
OPPテープを安物のテープカッターを使用していたが、途中でよれたり、切れたりで元に戻す作業が面倒だった。このカッターはテーブルに吸盤で固定でき、必要分だけ引き出して簡単に切れるので効率が良い。
小口梱包に最適なアイテムです、テープ寸法を無駄なく取り出せて重宝しております。