エアガン パルス式用 スペアコーン

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49587256 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。

材質SUS 質量(g)38 取付ねじサイズM14×1.0 用途パルスエアガン交換用コーン。
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※破損の原因になる為、落としたり等衝撃を与えないでください。
※モノタロウブランドのパルスエアガン以外での使用はお勧めしません。相性などにより破損したり正常に動作しない場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:584
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
車内清掃・フロアマット清掃時
株式会社豊島屋 様 (卸売・小売業)

ストレートのガンと違い、色々な角度からアプローチしてくれるので清掃のスピード向上に繋がってとても重宝しています。

対象商品:
49587256
2023-10-30
用途:
車の室内の埃を、飛ばす為に
T.C.B. テクノ サービス 様

エアーのパワーも強くごみや汚れペットの毛や砂等が、簡単に飛びます

2025-01-13
用途:
パルスエアガンの交換部品
有限会社 柴藤自動車 様

正規純正品が余りに高すぎるので試しに購入
ぱっと見の素材感が薄い気がしますが実際に使用してみてどうなるか
問題なければ継続購入します

対象商品:
49587247
2022-01-20
用途:
色々なエアブローに使用
石川塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品は高いので、今回価格の安いこの商品を購入しました。使った感じでは、正規の商品と変わらないと思いますが耐久性は、使ってみないと確認できません
値段で考えると多少耐久性が落ちても個人的には問題ないと思います。

対象商品:
49587256
2021-09-28
用途:
にんにくの皮飛ばし
農・林・水産業

習志野エンジニアリングのパルスエアーガンに取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
49587256
2021-07-03
用途:
消耗品交換です
ys car detailing 様

パルスガンの内がわけずれてしまいますので
対策で購入してみました

対象商品:
49587256
2019-10-08
用途:
洗車後の水切及び、コットンバフの掃除
ボディショップ アートガレージ 様

本チャン純正のトルネードガンのコーンが劣化で割れたので、此れを購入しました。内側がステンレスなので、耐久性も有りそうです。取り付けのネジ径、ピッチが同じでしたので、問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
49587256
2018-07-05
用途:
仕事の備品として
コジマフーズ株式会社 様

使用しているエアガンのスペアで購入。
とてもお値打ちだったので非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする