DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別DT-930 注文コード49588263 品番502187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります

入力電圧(V)DC21〜28(定格 DC24) 出力電圧(V)DC13.8(固定) 種別DT-930 質量(kg)約1.7 タイプ20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170(突起物除く) 用途電装パーツ 付属品ACC/イルミ機能用ケーブル、固定用ビスセット ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 出力電流(A)連続20(間欠 22) + USB 2 出力変動率(%)(電圧)2以下 連続出力電力(W)メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A/USB端子2系統 合計2A 内蔵ヒューズ20A 保護回路(出力過電流)の字特性 自動電流制限式/動作点23A以上、(出力過電圧)リレーによる電圧遮断方式 ヒューズ平型20A 逆接続(保護)電源切断 過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断
注意
※詳細はアルインコ株式会社のホームページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする