曜日別特売
- ボンド木床専用ワックス エコパック コニシ 49589724

ボンド木床専用ワックス エコパック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2kg×9袋)注文コード49589724品番-
参考基準価格(税別)¥25,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。
さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。

用途
塗装木質系床材の保護・つや出し
タイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量180m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49589724
2024-01-31
用途: お店の床のワックスかけ
ラ・フローラ卸売・小売業

冬でも乾きが早く きれいに塗れてムラが出来にくく 仕上がりがきれい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする