日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fit BMIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49589917
品番
44428-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Fit BMI●シリーズ番号:44428●ピッチ:3mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:光沢スズ●定格電流:5A●ヘッダ90 °、44428シリーズ. 完全に極性化 保持ペグによって取り付け 44133シリーズレセプタクルハウジング(代表品番702-4062)とかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応