日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1800個)
注文コード
49590048
品番
430450615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:43045●ピッチ:3mm●コンタクト数:6●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:押し込みタイプ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応