日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Fitシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49590057
品番
430450615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:43045●ピッチ:3mm●コンタクト数:6●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:押し込みタイプ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応