シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの オフィス・住居用洗剤
シーバイエスの 床用ワックス
スプリント リストアラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5L×3本)
注文コード
49590442
品番
5200343
参考基準価格(税別)
¥20,010
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性
弱アルカリ性
使用面積
スプレーパフ:5Lで約5000m
2
、Jコーター塗布:5Lで約1000m
2
繰り返し・詰め替え
対応