日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87833●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:スルーホール●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:125 V
注文コード
49590547
品番
87833-1019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様・内容量
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87833●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:スルーホール●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:125 V
RoHS指令(10物質対応)
対応