日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87833●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:125 V
注文コード
49590739
品番
87833-1231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:87833●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:125 V
RoHS指令(10物質対応)
対応