23042724 シャインポリッシュ シーバイエス 弱アルカリ性 49591002

シャインポリッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×8本) 注文コード49591002 品番23042724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品などのツヤを出し保護します。
シャインアップの詰め替えタイプです。

液性弱アルカリ性 使用の目安5g/m2(スプレイヤー3〜4回)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49591002 23042724 35797616 6028186 シャインポリッシュ シーバイエス シャインポリッシュ シーバイエス 1箱(2L×8本) 12,980 税込14,278 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35797616
2024-02-27
用途:
人の手が触れるところ

手あかや指紋がつきにくくなる
サラサラの手触りが心地よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする