グッドセンス タバコ専用消臭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49591097 品番5222614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,035
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なかなかとれないたばこ臭さを素早く消す、全く新しいコンセプトの製品です。
スプレイヤーで噴霧したり、ウエスにぬらして対象面を拭いて下さい。香りはホテルリネンの香りを配合していますから、残香が気にならず、どこにでも安心して使用できます。

液性弱酸性 セット内容グッドセンス(5L)1本、ミストスプレイヤー3本、ノズルコック1個 種別スターターセット 使用の目安部屋全体:2〜4回スプレー、布:1〜2回スプレー 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49591097 5222614 49591088 5214260 グッドセンス タバコ専用消臭 シーバイエス グッドセンス タバコ専用消臭 シーバイエス 1箱(5L×3本) 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする