マイクロファイバーウォッシュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×6本) 注文コード49591203 品番T30242
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マイクロファイバー製品用の除菌剤配合液体洗濯洗剤です。

使用の目安水量45L(洗濯物量3.0kg)のとき40mL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49591203 T30242 09351530 T35086 洗濯王 衣料用 シーバイエス 洗濯王 衣料用 シーバイエス 1本(5L) 6,598 税込7,258 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする