シーバイエス
シーバイエスの 掃除用具
シーバイエスの モップ
シーバイエスの フラットモップ
ジョンマスター プロ HD ダンプモップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
49591718
品番
5880051
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去できます。
汚れのひどいエリアの水拭きに最適です。
用途
水拭き用
寸法(mm)
110×500
色
赤
サイズ
40
繰り返し・詰め替え
対応