日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MINI-FIT JR.シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4800個)
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:5566●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V
注文コード
49591983
品番
39-30-6047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:5566●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応