MソフトU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード49592034 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。
光沢・作業性抜群
優れたコストパフォーマンス。
PRTR 非該当

用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプセミ樹脂 容量(L)18 使用量1200〜1500m2/1缶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする