日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr●シリーズ番号:87427●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:600 V●Mini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。
注文コード
49592114
品番
87427-1042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
126
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr●シリーズ番号:87427●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:600 V●Mini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応