日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr●シリーズ番号:87427●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:2●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9A●Mini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。
注文コード
49592823
品番
87427-0202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
126
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mini-Fit Jr●シリーズ番号:87427●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:2●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9A●Mini-Fit Juniorグローワイヤ互換ヘッダ、87427シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応