ダートチェイサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3.8L) 注文コード49593373 品番3035C
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

驚くほど汚れが落ちる一押しの前処理剤

液性アルカリ性 pH10 容量(L)3.8 希釈倍率30〜100倍 施工面積(m2)最小570〜最大7600 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする