SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
ウルトラTLC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593398
品番
3260C
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
天然素材もおまかせの中性前処理剤
液性
中性
pH
8
容量(L)
3.8
希釈倍率
20〜100倍
施工面積(m
2
)
最小380〜最大7600
繰り返し・詰め替え
対応