SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
ナチュラルファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.83kg×4本)
注文コード
49593434
品番
3140C
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
天然素材をソフトで色鮮やかに仕上げる
液性
中性
pH
7
タイプ
粉末
容量(kg)
2.83
希釈倍率
40〜80倍
施工面積(m
2
)
最小23〜最大226
繰り返し・詰め替え
対応