SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
プロマックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.6kg×4本)
注文コード
49593443
品番
3174C
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パワフルな最強回収剤
pH
10.5
液性
アルカリ性
タイプ
粉末
容量(kg)
2.6
希釈倍率
430〜640倍
施工面積(m
2
)
最小224〜最大1664