SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
リクアプロプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593452
品番
3120C
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リキッドタイプの最強回収剤
液性
アルカリ性
pH
8.5
容量(L)
3.8
希釈倍率
100倍
施工面積(m
2
)
380
繰り返し・詰め替え
対応