SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
ブラシ&ボンネット (環境洗剤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.8L)
注文コード
49593468
品番
6425C
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
進化した環境対応クリスタル剤
液性
中性
pH
8
容量(L)
3.8
希釈倍率
15〜35倍
施工面積(m
2
)
最小285〜最大2660