3/22より値下げ!現場を応援
SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
ステインガーディアン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593504
品番
3250C
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
43,980
バスケットに入れる
特殊プロテクター
作業直後に噴霧
液性
酸性
pH
6
容量(L)
3.8
希釈倍率
5〜20倍
施工面積(m
2
)
最小190〜最大1520
繰り返し・詰め替え
対応