SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
レッドリリーフ A液・B液セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480mL×6本)
注文コード
49593556
品番
1070C
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
合成着色料の酸化シミ用
液性
中性
pH
7
容量
480×2
希釈倍率
A液とB液を1:1に混ぜ合わせ1時間以内に使用
繰り返し・詰め替え
対応