SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
インクアウト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480mL×12本)
注文コード
49593565
品番
1040C
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
インク用シミ取り剤
液性
中性
pH
7
容量(mL)
480
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応