SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
PC-45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(960mL×12本)
注文コード
49593583
品番
3302C
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
カーボン系シミ取り剤
pH
10
液性
アルカリ性
容量(mL)
960
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応