SMSJapan
SMSJapanの 洗剤
SMSJapanの オフィス・住居用洗剤
SMSJapanの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
プロソルブジェル (チューブタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(118mL×12本)
注文コード
49593592
品番
1060C
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シミを分解するジェル状シミ取り剤
pH
7
液性
中性
容量(g)
120
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応